SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630S mit TM-DC 500A 3P 100kA/750 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C63S3TM500D
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 750 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481995070
Sonepar Artikelnummer
120956785
Hersteller Artikelnummer
C63S3TM500D
Hersteller Typ
C63S3TM500D
Hersteller Artikel Nr.:
C63S3TM500D
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
750 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 .. 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 .. 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250 .. 2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.554 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


