SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX800 mit TM-DC 2P 800A 50 kA/600V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1BN2TM800D
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 560 .. 800 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482005631
Sonepar Artikelnummer
120956798
Hersteller Artikelnummer
C1BN2TM800D
Hersteller Typ
C1BN2TM800D
Hersteller Artikel Nr.:
C1BN2TM800D
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
560 .. 800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 .. 4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
10.182 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


