Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 125 A mit TM125D 3P 36kA/415V EverLink

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 125 A mit TM125D 3P 36kA/415V EverLink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C12F3TM125L

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsspannung - 220 .. 440 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5 .. 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481990648

Sonepar Artikelnummer

120956341

Hersteller Artikelnummer

C12F3TM125L

Hersteller Typ

C12F3TM125L

Hersteller Artikel Nr.:

C12F3TM125L

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsspannung:

220 .. 440 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87.5 .. 125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250 A

Verlustleistung:

27.9 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.206 kg

Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 125 A, 36 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 81 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Dies ist eine 3-polige Ausführung mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie