SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 16 A TM16D 3P 16kA/415V EverLink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C11E3TM016L
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsspannung - 220 .. 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11.2 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481989369
Sonepar Artikelnummer
120956213
Hersteller Artikelnummer
C11E3TM016L
Hersteller Typ
C11E3TM016L
Hersteller Artikel Nr.:
C11E3TM016L
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
220 .. 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11.2 .. 16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 A
Verlustleistung:
6.9 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.210 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


