Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 32A TM32D 4P3D 16kA/415V EverLink

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 32A TM32D 4P3D 16kA/415V EverLink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C11E6TM032L

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsspannung - 220 .. 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 22.4 .. 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481989482

Sonepar Artikelnummer

120956225

Hersteller Artikelnummer

C11E6TM032L

Hersteller Typ

C11E6TM032L

Hersteller Artikel Nr.:

C11E6TM032L

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsspannung:

220 .. 690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

22.4 .. 32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600 A

Verlustleistung:

13.2 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.600 kg

ComPacT NSXm, 32A, 16kA bei 415VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie die Everlink-Technologie, Montagefähigkeit auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Die elektrische Zusatzausrüstung ist von Außen sichtbar. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten Kompaktleistungsschalter auf dem Markt, 108mm (B) x 137mm (H) x 80mm (T). Dies ist eine 4-polige Version mit einem eingebauten thermisch-magnetischen Auslöser. Er gewährleistet die Einhaltung internationaler Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marine-Spezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie