Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 80A mit TM80D 4P/4T 36kA/415V SS-Anschl.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSXm 80A mit TM80D 4P/4T 36kA/415V SS-Anschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C11F4TM080B

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsspannung - 220 .. 440 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481991126

Sonepar Artikelnummer

120956389

Hersteller Artikelnummer

C11F4TM080B

Hersteller Typ

C11F4TM080B

Hersteller Artikel Nr.:

C11F4TM080B

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsspannung:

220 .. 440 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

56 .. 80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000 A

Verlustleistung:

23.2 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Hutschienenmontage optional:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.402 kg

Es handelt sich um einen kompakten Leistungsschalter ComPacT NSXm, 80 A, 36 kA bei 415 VAC, für alle NS-Standardanwendungen. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. ComPacT NSXm ist einer der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Kompaktleistungsschalter, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (T). Es handelt sich hierbei um eine 4-polige Version mit integriertem thermo-magnetischen Auslösegerät. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947/CCC/EAC) und Marinespezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie