Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 175kvar, DR4,2 5,67%, LS, 400V, 50Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 175kvar, DR4,2 5,67%, LS, 400V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VLVAF2P03511AD

  • Anwendung - Netzqualität

  • Versorgungsspannung - 400 .. 415 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489476762

Sonepar Artikelnummer

121173280

Hersteller Artikelnummer

VLVAF2P03511AD

Hersteller Typ

VLVAF2P03511AD

Hersteller Artikel Nr.:

VLVAF2P03511AD

Anwendung:

Netzqualität

Versorgungsspannung:

400 .. 415 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Energieverbrauchsabsenkung:

0 %

Absenkung Scheinleistung:

0 kVA

Absenkung Blindleistung:

25 .. 175 kvar

Absenkung Netzspannung:

0 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

Ja

Breite:

800 mm

Tiefe:

600 mm

Höhe:

1400 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

312.000 kg

Die Niederspannungs-Blindleistungskompensation aus der PowerLogic PFC Familie trägt dazu bei, Vertragsstrafen von Energieversorgern zu vermeiden. Energieeinsparung, Senkung der Betriebskosten und Verringerung der CO²-Emissionen durch die Blindleistungskompensation von induktiven Lasten. Diese Hardware ist mit der Power Management Software kompatibel, um die Vorteile der digitalen Energieversorgung zu nutzen und eine nahtlose Integration in EcoStruxture Power zu ermöglichen. Intelligente Überwachungs- und Messfunktionen stehen für einen sicheren Betrieb zur Verfügung. Zur Optimierung von Betrieb und Wartung in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl im gewerblichen als auch im industriellen Bereich. Diese Version, geeignet für Netzspannung 400 V 50Hz, liefert eine Blindleistung bis zu 175kvar mit Verdrosselungsfaktor von 5,7%. Die Kompensation wird automatisch durch den Blindleistungsregler der PowerLogic PFC Controller Familie eingestellt. Es ist für Netzoberschwingungsspannungen bis zu 7% oder Netzoberschwingungsströme bis zu 20% ausgelegt, wobei das Netz als verschmutztes Oberschwingungsnetz definiert ist. Die PowerLogic PFC Capacitor Banks IEC Reihe ist nach CE, IEC 61921, IEC 61439 Teil 1 und IEC61439 Teil 2 zertifiziert. Es enthält Kondensatoren mit hoher Lebenserwartung aus der PFC Kondensatoren Familie, die gemäß IEC831 Teil 1 und IEC831 Teil 2 entwickelt wurden. Und enthalten einen intelligenten Controller mit Modbus-Kommunikation RS485. Das Gehäuse RAL7035 ist ein bodenstehendes System mit einem von unten kommenden Anschluss, der durch einen Leistungsschalter geschützt wird. Die Außenabmessungen des Gehäuses betragen 800 mm Breite, 600 mm Tiefe, 1400 mm Höhe und ein maximales Produktgewicht von 350 kg. Standardmäßig sind die Gehäuse IP31. Optionale Kits sind erhältlich, um sie einfach in IP54 umzuwandeln. Dieses Produkt ist besonders geeignet für Blindleistungskompensationsanwendungen mit variablen oder instabilen Lasten.