SCHNEIDER ELECTRIC - Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 50kvar, DR3,8 7%, LS, 400V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VLVAF2P03506AA
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489476472
Sonepar Artikelnummer
121173257
Hersteller Artikelnummer
VLVAF2P03506AA
Hersteller Typ
VLVAF2P03506AA
Hersteller Artikel Nr.:
VLVAF2P03506AA
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Energieverbrauchsabsenkung:
0 %
Absenkung Scheinleistung:
0 kVA
Absenkung Blindleistung:
12.5 .. 50 kvar
Absenkung Netzspannung:
0 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
322.000 kg


