SCHNEIDER ELECTRIC - Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 9kvar, LS, 400V, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VLVAW0N03501AA
Anwendung - Netzqualität
Versorgungsspannung - 400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480594212
Sonepar Artikelnummer
121173359
Hersteller Artikelnummer
VLVAW0N03501AA
Hersteller Typ
VLVAW0N03501AA
Hersteller Artikel Nr.:
VLVAW0N03501AA
Anwendung:
Netzqualität
Versorgungsspannung:
400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Energieverbrauchsabsenkung:
0 %
Absenkung Scheinleistung:
0 kVA
Absenkung Blindleistung:
3 .. 9 kvar
Absenkung Netzspannung:
0 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Ja
Breite:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
24.000 kg


