SCHNEIDER ELECTRIC - kompletter Joystick-Controller - Ø30 - 4 Richtungen - 2 S + 1 Ö pro Richtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XD2CG1111
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Joysticklänge - 80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486925799
Sonepar Artikelnummer
120796020
Hersteller Artikelnummer
XD2CG1111
Hersteller Typ
XD2CG1111
Hersteller Artikel Nr.:
XD2CG1111
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.509 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


