SCHNEIDER ELECTRIC - Kompressorkontrollrelais iRCC, 8A, 1 Wechsler, 230V AC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E21183
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsmessbereich 1 - 195.5 .. 218.5 V
Spannungsmessbereich 2 - 241.5 .. 264.5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377525
Sonepar Artikelnummer
120332622
Hersteller Artikelnummer
A9E21183
Hersteller Typ
A9E21183
Hersteller Artikel Nr.:
A9E21183
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
195.5 .. 218.5 V
Spannungsmessbereich 2:
241.5 .. 264.5 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
180 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
360 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.227 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


