Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Hdy 16.7/20Kvar 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Hdy 16.7/20Kvar 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLRCH167A200B40

  • Kapazität - 111 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 380 .. 415 V

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485255835

Sonepar Artikelnummer

121253713

Hersteller Artikelnummer

BLRCH167A200B40

Hersteller Typ

BLRCH167A200B40

Hersteller Artikel Nr.:

BLRCH167A200B40

Kapazität:

111 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

380 .. 415 V

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

116 mm

Länge:

242 mm

Mit Steckklemme:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85321000

Gewicht:

2.500 kg

PowerLogic PFC Kondensatoren sind eine zuverlässige und flexible Lösung für die Blindleistungskompensation unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Diese Kondensatoren werden vor allem bei höheren Spannungsstörungen oder bei Vorliegen geringer nichtlinearer Lasten eingesetzt. Der Nennstrom der Kondensatoren muss erhöht werden, um die Belastung durch den Oberschwingungsstrom zu bewältigen. Dieser Kondensator liefert eine Nennausgangsleistung von 15,1 kVar bei 380V AC, 50 Hz. Die Befestigung wird durch eine ClampTite-Klemme gewährleistet. Diese Komponente entspricht den Normen IEC 60831-1 und IEC 60831-2. Das Gewicht des Produktes im Gehäuse beträgt 2,5 kg.