Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Hdy 57.1/0Kvar 440V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Hdy 57.1/0Kvar 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLRCH571A000B44

  • Kapazität - 313.1 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 440 V

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485253749

Sonepar Artikelnummer

121253714

Hersteller Artikelnummer

BLRCH571A000B44

Hersteller Typ

BLRCH571A000B44

Hersteller Artikel Nr.:

BLRCH571A000B44

Kapazität:

313.1 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

440 V

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

136 mm

Länge:

328 mm

Mit Steckklemme:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85321000

Gewicht:

5.252 kg

PowerLogic PFC Kondensatoren sind eine zuverlässige und flexible Lösung für die Blindleistungskompensation unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Diese Kondensatoren werden vor allem bei höheren Spannungsstörungen oder bei Vorliegen geringer nichtlinearer Lasten eingesetzt. Der Nennstrom der Kondensatoren muss erhöht werden, um die Belastung durch den Oberschwingungsstrom zu bewältigen. Dieser Kondensator liefert eine Nennausgangsleistung von 57,1 kVar bei 440V AC, 50 Hz. Die Befestigung wird durch eine ClampTite-Klemme gewährleistet. Diese Komponente entspricht den Normen IEC 60831-1 und IEC 60831-2. Das Gewicht des Produktes im Gehäuse beträgt 5,3 kg.