Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Sdy 2.5/3Kvar 400V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensator Can Sdy 2.5/3Kvar 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLRCS025A030B40

  • Kapazität - 16.6 µF

  • Kapazität 2 - 0 µF

  • Nennspannung - 380 .. 415 V

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485253251

Sonepar Artikelnummer

121253716

Hersteller Artikelnummer

BLRCS025A030B40

Hersteller Typ

BLRCS025A030B40

Hersteller Artikel Nr.:

BLRCS025A030B40

Kapazität:

16.6 µF

Kapazität 2:

0 µF

Nennspannung:

380 .. 415 V

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

245 mm

Mit Steckklemme:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85321000

Gewicht:

0.713 kg

EasyLogic PFC Kondensatoren sind für den Betrieb in leicht verschmutzten Netzen mit Filterkreisdrosseln ausgelegt. Diese Kondensatoren werden für Standardbetriebsbedingungen verwendet, wenn keine nennenswerten nichtlinearen Lasten vorhanden sind. Diese Kondensatoren sind die richtige Wahl, um die Einsparungen in einem stabilen elektrischen System zu maximieren. Dieser Kondensator liefert eine Nennausgangsleistung von 2,3 kVar bei 380V AC, 50 Hz. Die Befestigung erfolgt durch eine doppelte Faston-Klemme. Diese Komponente entspricht den Normen IEC 60831-1 und IEC 60831-2. Das Gewicht des Produktes im Gehäuse beträgt 0,7 kg.