Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensatorschütz, 3p+1S+2Ö, 60KVAr/400V, Spule 230V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kondensatorschütz, 3p+1S+2Ö, 60KVAr/400V, Spule 230V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1DWK12P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz - 63 kvar

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110060577

Sonepar Artikelnummer

120298100

Hersteller Artikelnummer

LC1DWK12P7

Hersteller Typ

LC1DWK12P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1DWK12P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

63 kvar

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:

63 kvar

Breite:

85 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

154 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.791 kg

3-poliges TeSys D-Schütz zum Schalten von dreiphasigen Kondensatorbänken bis 63kVAR@400V. Er verfügt über eine 230V 50/60Hz-AC-Spule, unverzögerte Hilfskontakte 1S+2Ö, vormontierte voreilende Schließpole mit vorverdrahteten Dämpfungswiderständen zur Strombegrenzung. Bei Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Zyklen/Stunde sorgt er für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH-Konformität.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie