Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KONTAKT 1 XOF 3x100-125A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KONTAKT 1 XOF 3x100-125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS1AF23

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110563306

Sonepar Artikelnummer

121168072

Hersteller Artikelnummer

GS1AF23

Hersteller Typ

GS1AF23

Hersteller Artikel Nr.:

GS1AF23

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.031 kg

KONTAKT 1 XOF 3x100-125A - GS1AF23