SCHNEIDER ELECTRIC - KONTAKT 1 XOF 3x160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS1AF33
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110563320
Sonepar Artikelnummer
121168073
Hersteller Artikelnummer
GS1AF33
Hersteller Typ
GS1AF33
Hersteller Artikel Nr.:
GS1AF33
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg


