SCHNEIDER ELECTRIC - KONTAKT 2 XOF 50-250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS1AF
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110563368
Sonepar Artikelnummer
121168070
Hersteller Artikelnummer
GS1AF
Hersteller Typ
GS1AF
Hersteller Artikel Nr.:
GS1AF
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


