SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktschutz Schmieröhre 25gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXGEL0025
Geeignet für Kabel - Ja
Geeignet für Rohre - Nein
Verpackung - Tube
Nettogewicht - 25 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489413897
Sonepar Artikelnummer
121166869
Hersteller Artikelnummer
BMXGEL0025
Hersteller Typ
BMXGEL0025
Hersteller Artikel Nr.:
BMXGEL0025
Geeignet für Kabel:
Ja
Geeignet für Rohre:
Nein
Verpackung:
Tube
Nettogewicht:
25 g
Verwendbar auf Kunststoff:
Nein
Verwendbar auf Metall:
Ja
Verwendbar auf Beton:
Nein
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
Nein
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Form:
Gel
Wasserlöslich:
Nein
Säurefrei:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.025 kg


