SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLER R1DG&TEMPERATURREGELUNGSSONDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP010DG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel/Regler
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378519
Sonepar Artikelnummer
121256633
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP010DG
Hersteller Typ
NSYCUSP010DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP010DG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bedienpanel/Regler
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.268 kg


