Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP1A31

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110 .. 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901032038

Sonepar Artikelnummer

121165002

Hersteller Artikelnummer

9001KP1A31

Hersteller Typ

9001KP1A31

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP1A31

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Ausführung der Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110 .. 120 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.227 kg

KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN - 9001KP1A31