Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP1G9

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901350736

Sonepar Artikelnummer

121165003

Hersteller Artikelnummer

9001KP1G9

Hersteller Typ

9001KP1G9

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP1G9

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.210 kg

KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN - 9001KP1G9