Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KT35LYA31

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901539032

Sonepar Artikelnummer

121165155

Hersteller Artikelnummer

9001KT35LYA31

Hersteller Typ

9001KT35LYA31

Hersteller Artikel Nr.:

9001KT35LYA31

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.181 kg

KONTROLLLEUCHTE 120VAC 30MM TYP K +OPTIONEN - 9001KT35LYA31