Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kontrollleuchte 28 V, Ø30mm Harmony 9001 K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kontrollleuchte 28 V, Ø30mm Harmony 9001 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KP35R9

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901794387

Sonepar Artikelnummer

121165020

Hersteller Artikelnummer

9001KP35R9

Hersteller Typ

9001KP35R9

Hersteller Artikel Nr.:

9001KP35R9

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

Ja

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.145 kg

Diese Harmony 9001K rote Kontrollleuchte mit Kunststoffkuppel wird mit 24VAC/dc geliefert. Er passt in ein 30mm Loch. Diese Einkomponenten-Kontrollleuchte gibt eine klare visuelle Rückmeldung über den Status Ihrer Maschinen. Es lässt sich einfach in einen Standard-Paneelausschnitt von 30 mm Durchmesser einbauen und mit einfachen Schraubklemmen verbinden. Durch klare Farben und die Beleuchtung über eine integrierte LED ist sie optisch auf Distanz deutlich zu erkennen und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.