SCHNEIDER ELECTRIC - Koppelrelais Niederspannungssignal iRBN, 5mA/5VAC-DC, 2A/250VCA, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A15393
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097737
Sonepar Artikelnummer
121165310
Hersteller Artikelnummer
A9A15393
Hersteller Typ
A9A15393
Hersteller Artikel Nr.:
A9A15393
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
5 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.064 kg


