SCHNEIDER ELECTRIC - Körper für Schalter - 2P - 45° - 12 A - für Ø 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1B002AX
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - Nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110792652
Sonepar Artikelnummer
121168600
Hersteller Artikelnummer
K1B002AX
Hersteller Typ
K1B002AX
Hersteller Artikel Nr.:
K1B002AX
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1500 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.179 kg


