Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kostengünstige LED-Lampen - 120/230 V AC - 10W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kostengünstige LED-Lampen - 120/230 V AC - 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYLAMT5LD2

  • Bemessungsspannung - 100 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 10 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481190383

Sonepar Artikelnummer

121171511

Hersteller Artikelnummer

NSYLAMT5LD2

Hersteller Typ

NSYLAMT5LD2

Hersteller Artikel Nr.:

NSYLAMT5LD2

Bemessungsspannung:

100 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

10 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

560 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.340 kg

Kostengünstige LED-Lampen - 120/230 V AC - 10W.