SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten,100A, 3L+N+PE, für Sicherungen 22x58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB100SF4
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480005855
Sonepar Artikelnummer
120640262
Hersteller Artikelnummer
KSB100SF4
Hersteller Typ
KSB100SF4
Hersteller Artikel Nr.:
KSB100SF4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
444 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
3.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


