Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten, 250A, mit Sicherungtrenner, NH1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten, 250A, mit Sicherungtrenner, NH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSB250HD502

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489602802

Sonepar Artikelnummer

121168732

Hersteller Artikelnummer

KSB250HD502

Hersteller Typ

KSB250HD502

Hersteller Artikel Nr.:

KSB250HD502

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

NH-Sicherung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

600 mm

Breite:

330 mm

Höhe:

242 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

15.000 kg

Canalis KSA. Abgangskasten. 200A. Sicherungslasttrenner NH1 3-pol. IP20. Polarität 3L + PEN. Brücke kann entfernt werden. Sicherungen nicht enthalten. Ersetzt KSA250HD502.