SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+N+PE, für 4p. Compact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB400DC5
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480005800
Sonepar Artikelnummer
120640290
Hersteller Artikelnummer
KSB400DC5
Hersteller Typ
KSB400DC5
Hersteller Artikel Nr.:
KSB400DC5
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
732 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
438 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.378 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


