Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten,400A, leer, 3L+PEN für 3p. Compact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSB400DC4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480005794

Sonepar Artikelnummer

120640288

Hersteller Artikelnummer

KSB400DC4

Hersteller Typ

KSB400DC4

Hersteller Artikel Nr.:

KSB400DC4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

732 mm

Breite:

350 mm

Höhe:

438 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

Canalis-Abgriffeinheit für KT und KS. Sie wird für die mittlere Energieverteilung und die Erdungssysteme TT, IT und TN-S verwendet. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 400A bei 35 ℃. Montage durch Plug-in mit fester Polarität mit weißer Oberflächenbehandlung RAL 9001 und mit der Polarität der Schienenverteiler 3L + N + PE. Er bietet Schutz für NSX-Schutzschalter mit Drehgriffsteuerung (Schutzschalter muss separat bestellt werden). Sie bietet 2 rechte Öffnungen für die Flanschplatte FL21, um das Aggregat durch einen Drehgriff zu entriegeln. Canalis KS-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen kompatibel, Canalis KT-Stromschienenverteiler sind mit Steckdosen vom Typ KS kompatibel. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm EN/IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Es ist sowohl mit IEC 61439-1 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie