Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten, 400A, mit Sicherungtrenner, NH2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten, 400A, mit Sicherungtrenner, NH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSB400HD502

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489602819

Sonepar Artikelnummer

121168733

Hersteller Artikelnummer

KSB400HD502

Hersteller Typ

KSB400HD502

Hersteller Artikel Nr.:

KSB400HD502

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Absicherung:

NH-Sicherung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

700 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

292 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

22.000 kg

Canalis KSA. Abgangskasten. 320A. Sicherungslasttrenner NH2 3-pol. IP20. Polarität 3L + PEN. Brücke kann entfernt werden. Sicherungen nicht enthalten. Ersetzt KSA40HD502.