SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abgangskasten,63A, leer, 3L+PEN, 8 Teilungeinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB63SM58
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480006142
Sonepar Artikelnummer
120520672
Hersteller Artikelnummer
KSB63SM58
Hersteller Typ
KSB63SM58
Hersteller Artikel Nr.:
KSB63SM58
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
444 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.980 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


