SCHNEIDER ELECTRIC - KS Abzweigkasten, 630A, 3L+PEN, Sicherungsunterteil NH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB630SE5
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480005664
Sonepar Artikelnummer
120640303
Hersteller Artikelnummer
KSB630SE5
Hersteller Typ
KSB630SE5
Hersteller Artikel Nr.:
KSB630SE5
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1144.5 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
611 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
57.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


