Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA 250A 3L+N+PE GER.SCHIENENK.HO.ET4AF

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA 250A 3L+N+PE GER.SCHIENENK.HO.ET4AF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250ET43AF

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489603182

Sonepar Artikelnummer

120639980

Hersteller Artikelnummer

KSA250ET43AF

Hersteller Typ

KSA250ET43AF

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250ET43AF

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1900 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

14.963 kg

Canalis KSA. Gerader Schienenkasten. 250A. Länge 800-1900. Brandschott S120. C-Profil. Polarität 3L + N + PE. Anzahl Abgangsstellen 0.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie