SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Abgangskasten mit Blitzstromableiter Quick-PRD40r, 3P + N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSBQPRD
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485215358
Sonepar Artikelnummer
120640307
Hersteller Artikelnummer
KSBQPRD
Hersteller Typ
KSBQPRD
Hersteller Artikel Nr.:
KSBQPRD
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Phasenselektion:
Nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
354 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
202 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.499 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


