Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 0,8m, 1Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000ED4081

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

  • Anzahl der Abgangsstellen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003783

Sonepar Artikelnummer

120639847

Hersteller Artikelnummer

KSA1000ED4081

Hersteller Typ

KSA1000ED4081

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000ED4081

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Länge:

0.8 m

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Dehnungsausgleich:

Ja

Brandschott:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

19.480 kg

Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 1000A, Länge 0,8m, Polarität 3L + N + PE, Abgangsstellen 1, Bauendkasten.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie