Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 2m, 6Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 2m, 6Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000ED4206

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003806

Sonepar Artikelnummer

120639849

Hersteller Artikelnummer

KSA1000ED4206

Hersteller Typ

KSA1000ED4206

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000ED4206

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

6

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

36.000 kg

Canalis-Sammelschienenverteiler für KSA. Er wird in der Mittelspannungsverteilung mit geschmiertem Gleitkontakt eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 1000 A bei 35 ℃. Montage durch Schrauben mit obenliegender Neutralstellung. Verteilungslänge Stromschiene, deren Material Aluminium ist und die Kanalpolarität 3L + N + PE und 3L + PEN ist. Ausführung mit 6 Zapfstellen. Er liefert 1,27 µT abgestrahltes Magnetfeld. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie