Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 3m, Transport

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 1000A, 3m, Transport

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000ET430

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003837

Sonepar Artikelnummer

120639852

Hersteller Artikelnummer

KSA1000ET430

Hersteller Typ

KSA1000ET430

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000ET430

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

56.200 kg

Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 1000A, Länge 3m, Polarität 3L + N + PE, Abgangsstellen 0.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie