Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 100A, 5m, 12Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 100A, 5m, 12Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA100ED45020

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003943

Sonepar Artikelnummer

120639868

Hersteller Artikelnummer

KSA100ED45020

Hersteller Typ

KSA100ED45020

Hersteller Artikel Nr.:

KSA100ED45020

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

5000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

20

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

18.000 kg

Er ist Teil des Canalis-Systems. Es besteht aus einem 5m 100A Verteilerelement mit 20 Abgängen. Alle Laufkomponenten werden mit einer Fügeeinheit geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie