Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1 Abgang

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1 Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250ED4081

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

  • Anzahl der Abgangsstellen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480004353

Sonepar Artikelnummer

120639974

Hersteller Artikelnummer

KSA250ED4081

Hersteller Typ

KSA250ED4081

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250ED4081

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

1

Länge:

0.8 m

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Dehnungsausgleich:

Nein

Brandschott:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

8.970 kg

Canalis-Sammelschienenverteiler für KSA. Er wird für die Mittelstromverteilung mit geschmierten Gleitkontakten eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC 50/60Hz bis 690VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 250A bei 35 ℃. Montage durch Schrauben mit rechter Neutralstellung. Steigende Fußsammelschiene, deren Material Aluminium ist und deren Kanalpolarität 3L + N + PE ist. Ausführung mit 1 Abzweigabgängen. Es liefert 0,69 µT abgestrahltes Magnetfeld. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie