SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 250A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA250EV4254
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480004452
Sonepar Artikelnummer
120639986
Hersteller Artikelnummer
KSA250EV4254
Hersteller Typ
KSA250EV4254
Hersteller Artikel Nr.:
KSA250EV4254
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Länge:
2.5 m
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Dehnungsausgleich:
Ja
Brandschott:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
18.350 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


