SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 400A, 2m, 3Abgänge, einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA400EV4203
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480004902
Sonepar Artikelnummer
120640106
Hersteller Artikelnummer
KSA400EV4203
Hersteller Typ
KSA400EV4203
Hersteller Artikel Nr.:
KSA400EV4203
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Dehnungsausgleich:
Ja
Brandschott:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
18.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


