SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA800EV4203
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480005596
Sonepar Artikelnummer
120640252
Hersteller Artikelnummer
KSA800EV4203
Hersteller Typ
KSA800EV4203
Hersteller Artikel Nr.:
KSA800EV4203
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Dehnungsausgleich:
Ja
Brandschott:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
34.520 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


