Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 800A, 3m, 10Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA gerades Element, 800A, 3m, 10Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA800ED43010

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480005527

Sonepar Artikelnummer

120640245

Hersteller Artikelnummer

KSA800ED43010

Hersteller Typ

KSA800ED43010

Hersteller Artikel Nr.:

KSA800ED43010

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

10

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

44.100 kg

Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 800A, Länge 3m, Polarität 3L + N + PE, Anzahl der Abgangsstellen 10.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie