Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Mitteneinspeisung, 250A, 3L+N+PE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Mitteneinspeisung, 250A, 3L+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA250ABT4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480004032

Sonepar Artikelnummer

120639878

Hersteller Artikelnummer

KSA250ABT4

Hersteller Typ

KSA250ABT4

Hersteller Artikel Nr.:

KSA250ABT4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

585 mm

Breite:

173.5 mm

Höhe:

436 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

12.900 kg

Canalis KSA. Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A. KSA Mitteneinspeisung. Nennstrom 100 A bis 250 A. Stahlblech, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie