Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Mitteneinspeisung, 630A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Mitteneinspeisung, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA630ABT4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480005053

Sonepar Artikelnummer

120640130

Hersteller Artikelnummer

KSA630ABT4

Hersteller Typ

KSA630ABT4

Hersteller Artikel Nr.:

KSA630ABT4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1001 mm

Breite:

386 mm

Höhe:

513 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

32.000 kg

Canalis Einspeiseeinheit für KSA. Es ist kompatibel mit der Flanschplatte FL21. Die Bemessungsbetriebsspannung reicht von 230VAC bis 690VAC. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 500A und 630A. Das Stangenmaterial der Einspeiseeinheit ist Aluminium mit weißer Oberflächenbehandlung nach RAL 9001. Sammelschienenbefestigung durch Schrauben mit zentraler Montageposition, Anschluss durch Kabelschuhklemmen. Ausführung mit 1 Abzweigmöglichkeit. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie