Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Reduzierelement, 500A, Bauform 2 - Bauform 1

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Reduzierelement, 500A, Bauform 2 - Bauform 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA500FR425

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485012919

Sonepar Artikelnummer

120640123

Hersteller Artikelnummer

KSA500FR425

Hersteller Typ

KSA500FR425

Hersteller Artikel Nr.:

KSA500FR425

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.300 kg

Canalis KSA, Reduktionselement, 500A, Verbindungsblock, Polarität 3L + N + PE, Ersetzt Standardverbindungsblock wenn, Schienenverteiler Größe 1 (100-400A), mit Schienenverteiler Größe 2 (500-1000A), verbunden werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie