Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Schaltanlageneinspeisung, 1000A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Schaltanlageneinspeisung, 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA1000AE4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 1000 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003493

Sonepar Artikelnummer

120639753

Hersteller Artikelnummer

KSA1000AE4

Hersteller Typ

KSA1000AE4

Hersteller Artikel Nr.:

KSA1000AE4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

1000 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

338 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

370 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.500 kg

Canalis Flanscheinführung für KSA. Die Bemessungsbetriebsspannung reicht von 230VAC bis 690VAC. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 800A und 1000A. Das Stangenmaterial der Einspeiseeinheit ist Aluminium mit weißer Oberflächenbehandlung nach RAL 9001. Sammelschienenbefestigung durch Schrauben mit rechter/linker Einbaulage, Anschluss über Schienenklemmen. Ausführung mit 1 Abzweigmöglichkeit. Er bietet einen IP55-Schutz, der der Norm IEC 60529 entspricht. IK08 ist konform mit IEC 62262. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie