Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Schaltanlageneinspeisung, 400A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KSA Schaltanlageneinspeisung, 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA400AE4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480004483

Sonepar Artikelnummer

120639997

Hersteller Artikelnummer

KSA400AE4

Hersteller Typ

KSA400AE4

Hersteller Artikel Nr.:

KSA400AE4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

279.5 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

334 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.740 kg

Canalis KSA, Schaltanlageneinspeisestück, 400A, Anschluss direkt, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie